CRGH0603J10R TE Connectivity SMDレジスタ, 10Ω, 0603 (1608M), 0.2W CRGH0603J10R TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80528046

TE Connectivity SMDレジスタ, 10Ω, 0603 (1608M), 0.2W CRGH0603J10R

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
80528046
品番
CRGH0603J10R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
¥299
シリーズ
CRGH
定格電力(W)
0.2
抵抗(Ω)
10
許容差
±5%
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ/ケース
0603 (1608M)
テクノロジー
厚膜
温度係数(ppm/℃)
±200
最大動作温度(℃)
155
最小動作温度(℃)
-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする