曜日別特売
CPF0402B16K9E1 TE Connectivity SMDレジスタ, 16.9kΩ, 0402 (1005M), 0.063W CPF0402B16K9E1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80529394

TE Connectivity SMDレジスタ, 16.9kΩ, 0402 (1005M), 0.063W CPF0402B16K9E1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
80529394
品番
CPF0402B16K9E1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
¥499
シリーズ
CPF
抵抗(kΩ)
16.9
定格電力(W)
0.063
許容差
±0.1%
温度係数
±25ч/млн/℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ/ケース
0402 (1005M)
テクノロジー
薄膜
最大動作温度(℃)
155
最小動作温度(℃)
-55

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする