曜日別特売
3521160RFT TE Connectivity SMDレジスタ, 160Ω, 2512 (6432M), 2W 3521160RFT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80529428

TE Connectivity SMDレジスタ, 160Ω, 2512 (6432M), 2W 3521160RFT

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
80529428
品番
3521160RFT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
¥669
シリーズ
3521
定格電力(W)
2
抵抗(Ω)
160
許容差
±1%
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ/ケース
2512 (6432M)
テクノロジー
厚膜
温度係数(ppm/℃)
±100
最大動作温度(℃)
155
最小動作温度(℃)
-55

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする