SMF318KJT TE Connectivity SMDレジスタ, 18kΩ, 3W SMF318KJT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80529665

TE Connectivity SMDレジスタ, 18kΩ, 3W SMF318KJTSMF318KJT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(1000個)
注文コード
80529665
品番
SMF318KJT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980
シリーズ
SM
抵抗(kΩ)
18
定格電力(W)
3
許容差
±5%
RoHS指令(10物質対応)
対応
テクノロジー
金属皮膜
温度係数(ppm/℃)
±100
最大動作温度(℃)
280
最小動作温度(℃)
-80

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする