曜日別特売
SMW218RJT TE Connectivity SMDレジスタ, 18Ω, 2W SMW218RJT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80529690

TE Connectivity SMDレジスタ, 18Ω, 2W SMW218RJT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(2000個)
注文コード
80529690
品番
SMW218RJT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
¥55,980
シリーズ
SM
定格電力(W)
2
抵抗(Ω)
18
許容差
±5%
RoHS指令(10物質対応)
対応
テクノロジー
巻線
温度係数(ppm/℃)
±200
最大動作温度(℃)
200
最小動作温度(℃)
-55

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする