TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity SMDレジスタ, 1MΩ, 0603 (1608M), 0.2W CRGH0603J1M0
CRGH0603J1M0
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5000個)
注文コード
80529900
品番
CRGH0603J1M0
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,798円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
シリーズ
CRGH
定格電力(W)
0.2
抵抗(MΩ)
1
許容差
±5%
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ/ケース
0603 (1608M)
テクノロジー
厚膜
温度係数(ppm/℃)
±200
最大動作温度(℃)
155
最小動作温度(℃)
-55