35202K2JT TE Connectivity SMDレジスタ, 2.2kΩ, 2512 (6432M), 1W 35202K2JT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80530119

TE Connectivity SMDレジスタ, 2.2kΩ, 2512 (6432M), 1W 35202K2JT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
80530119
品番
35202K2JT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
¥219
シリーズ
3520
抵抗(kΩ)
2.2
定格電力(W)
1
許容差
±5%
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ/ケース
2512 (6432M)
テクノロジー
厚膜
温度係数(ppm/℃)
±200
最大動作温度(℃)
125
最小動作温度(℃)
-55

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする