曜日別特売
SMW322RJT TE Connectivity SMDレジスタ, 22Ω, 3W SMW322RJT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80531038

TE Connectivity SMDレジスタ, 22Ω, 3W SMW322RJTSMW322RJT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
80531038
品番
SMW322RJT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
¥629
シリーズ
SM
定格電力(W)
3
抵抗(Ω)
22
許容差
±5%
RoHS指令(10物質対応)
対応
テクノロジー
巻線
温度係数(ppm/℃)
±200
最大動作温度(℃)
200
最小動作温度(℃)
-55

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする