8/23より値下げ!現場を応援
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity SMDレジスタ, 27Ω, 0.125W SMW227RJT
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
80531519
品番
SMW227RJT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
値下げ
¥
579
バスケットに入れる
シリーズ
SM
定格電力(W)
0.125
抵抗(Ω)
27
許容差
±1%
RoHS指令(10物質対応)
対応
テクノロジー
巻線
温度係数(ppm/℃)
±100
最大動作温度(℃)
200
最小動作温度(℃)
-55