曜日別特売
TLR3A30DR002FTDG TE Connectivity SMDレジスタ, 2mΩ, 2512 (6432M), 3W TLR3A30DR002FTDG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80531738

TE Connectivity SMDレジスタ, 2mΩ, 2512 (6432M), 3W TLR3A30DR002FTDG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(2000個)
注文コード
80531738
品番
TLR3A30DR002FTDG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800
シリーズ
TLR
定格電力(W)
3
抵抗(MΩ)
2
許容差
±1%
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ/ケース
2512 (6432M)
テクノロジー
メタルストリップ
温度係数(ppm/℃)
±50
最大動作温度(℃)
170
最小動作温度(℃)
-55

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする