8/23より値下げ!現場を応援
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity SMDレジスタ, 38.3kΩ, 0402 (1005M), 0.063W CPF0402B38K3E1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
80532937
品番
CPF0402B38K3E1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
値下げ
¥
289
バスケットに入れる
シリーズ
CPF
抵抗(kΩ)
38.3
定格電力(W)
0.063
許容差
±0.1%
温度係数
±25ч/млн/℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ/ケース
0402 (1005M)
テクノロジー
薄膜
最大動作温度(℃)
155
最小動作温度(℃)
-55