352239KJT TE Connectivity SMDレジスタ, 39kΩ, 2512 (6432M), 3W 352239KJT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80533095

TE Connectivity SMDレジスタ, 39kΩ, 2512 (6432M), 3W 352239KJT352239KJT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(2000個)
注文コード
80533095
品番
352239KJT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
¥69,980
シリーズ
3522
抵抗(kΩ)
39
定格電力(W)
3
許容差
±5%
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ/ケース
2512 (6432M)
テクノロジー
厚膜
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-55

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする