曜日別特売
CRGH0603J4K7 TE Connectivity SMDレジスタ, 4.7kΩ, 0603 (1608M), 0.2W CRGH0603J4K7 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80533339

TE Connectivity SMDレジスタ, 4.7kΩ, 0603 (1608M), 0.2W CRGH0603J4K7CRGH0603J4K7

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
80533339
品番
CRGH0603J4K7
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は359円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
¥339
シリーズ
CRGH
抵抗(kΩ)
4.7
定格電力(W)
0.2
許容差
±5%
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ/ケース
0603 (1608M)
テクノロジー
厚膜
温度係数(ppm/℃)
±200
最大動作温度(℃)
155
最小動作温度(℃)
-55

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする