曜日別特売
SMW24R7JT TE Connectivity SMDレジスタ, 4.7Ω, 2W SMW24R7JT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80533400

TE Connectivity SMDレジスタ, 4.7Ω, 2W SMW24R7JT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
80533400
品番
SMW24R7JT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
¥629
シリーズ
SM
定格電力(W)
2
抵抗(Ω)
4.7
許容差
±5%
RoHS指令(10物質対応)
対応
テクノロジー
巻線
温度係数(ppm/℃)
±200
最大動作温度(℃)
200
最小動作温度(℃)
-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする