CPF0402B5K62E1 TE Connectivity SMDレジスタ, 5.62kΩ, 0402 (1005M), 0.063W CPF0402B5K62E1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80534398

TE Connectivity SMDレジスタ, 5.62kΩ, 0402 (1005M), 0.063W CPF0402B5K62E1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(20個)注文コード80534398品番CPF0402B5K62E1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569
シリーズCPF抵抗(kΩ)5.62定格電力(W)0.063許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402 (1005M)テクノロジー薄膜温度係数(ppm/℃)±25最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする