曜日別特売
CPF-A-0603B5K6E1 TE Connectivity SMDレジスタ, 5.6kΩ, 0603 (1608M), 0.063W CPF-A-0603B5K6E1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80534416

TE Connectivity SMDレジスタ, 5.6kΩ, 0603 (1608M), 0.063W CPF-A-0603B5K6E1CPF-A-0603B5K6E1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
80534416
品番
CPF-A-0603B5K6E1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
¥459
シリーズ
CPF-A
抵抗(kΩ)
5.6
定格電力(W)
0.063
許容差
±0.1%
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ/ケース
0603 (1608M)
テクノロジー
薄膜
温度係数(ppm/℃)
±25
最大動作温度(℃)
155
最小動作温度(℃)
-55

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする