曜日別特売
CPF0402B619RE1 TE Connectivity SMDレジスタ, 619Ω, 0402 (1005M), 0.063W CPF0402B619RE1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80535238

TE Connectivity SMDレジスタ, 619Ω, 0402 (1005M), 0.063W CPF0402B619RE1CPF0402B619RE1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(20個)
注文コード
80535238
品番
CPF0402B619RE1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999
シリーズ
CPF
定格電力(W)
0.063
抵抗(Ω)
619
許容差
±0.1%
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ/ケース
0402 (1005M)
テクノロジー
薄膜
温度係数(ppm/℃)
±25
最大動作温度(℃)
155
最小動作温度(℃)
-55

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする