42865-3 TE Connectivity オス ギボシ形接続子, 14AWG → 10AWG アンシュラウド 42865-3 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80537828

TE Connectivity オス ギボシ形接続子, 14AWG → 10AWG アンシュラウド 42865-3

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1セット(5000個)
注文コード
80537828
品番
42865-3
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は94,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
¥84,980
全長(mm)
21.97
直径(Φmm)
【ブレット】4.6
シリーズ
42865
適合電線(mm2)
【最小】2【最大】6
絶縁種別
非絶縁
材質(コンタクト)
真鍮
適合電線サイズ
【最小】14AWG【最大】10AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
シュラウド/アンシュラウド
アンシュラウド
表面処理(コンタクト)
錫

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする