TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタハウジング 10極 ピッチ:4.14mm 2列 770580-1
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
80539088
品番
770580-1
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は769円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
長さ(mm)
22.4
幅(mm)
15.19
ピッチ(mm)
4.14
極数
10
シリーズ
Mini-Universal MATE-N-LOK
材質(ハウジング)
ポリアミド
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
併用可能製品
センターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタ
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート