TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタハウジング 12極 ピッチ:2.5mm 1列 1-171822-2
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
80539246
品番
1-171822-2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
長さ(mm)
31.9
幅(mm)
5.8
ピッチ(mm)
2.5
極数
12
シリーズ
EI
材質(ハウジング)
ナイロン
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
併用可能製品
レセプタクル
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート