TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタハウジング 12極 ピッチ:4.2mm 3列 172162-1
172162-1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(500個)
注文コード
80539465
品番
172162-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
26.2
幅(mm)
16
ピッチ(mm)
4.2
極数
12
シリーズ
Mini-Universal MATE-N-LOK
材質(ハウジング)
ナイロン
行数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
併用可能製品
電線対基板コネクタ
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート