曜日別特売
211758-1 TE Connectivity コネクタハウジング 12極 ピッチ:5.08mm 4列 211758-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80539526

TE Connectivity コネクタハウジング 12極 ピッチ:5.08mm 4列 211758-1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80539526
品番
211758-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
¥849
長さ(mm)
49.33
幅(mm)
30.23
ピッチ(mm)
5.08
極数
12
シリーズ
Metrimate
材質(ハウジング)
ガラス繊維強化サーモプラスチック
行数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
併用可能製品
基板用コネクタ
接続方向
ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする