TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタハウジング 12極 ピッチ:5.08mm 4列 211759-1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80539535
品番
211759-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
長さ(mm)
49.33
幅(mm)
30.23
ピッチ(mm)
5.08
極数
12
シリーズ
Metrimate
材質(ハウジング)
ポリアミド
行数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
併用可能製品
ドロアピン及びソケットコネクタ
接続方向
ストレート