TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタハウジング 12極 ピッチ:6.35mm 4列 350783-1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(900個)
注文コード
80539630
品番
350783-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
6.35
極数
12
シリーズ
Universal MATE-N-LOK
材質(ハウジング)
ナイロン
行数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
併用可能製品
センターライン防滴 / シールドコネクタ
接続方向
ストレート