350784-1 TE Connectivity コネクタハウジング 15極 ピッチ:6.35mm 3列 350784-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80539849

TE Connectivity コネクタハウジング 15極 ピッチ:6.35mm 3列 350784-1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
80539849
品番
350784-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398
ピッチ(mm)
6.35
極数
15
シリーズ
Universal MATE-N-LOK
材質(ハウジング)
ナイロン
行数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
併用可能製品
6.35 mmセンターライン防滴シールドコネクタ、センターライン防滴 / シールドコネクタ
実装タイプ
パネルマウント
接続方向
ストレート

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする