TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタハウジング 16極 ピッチ:2.2mm 2列 1717109-1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
80539885
品番
1717109-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
19.8
幅(mm)
15.8
ピッチ(mm)
2.2
極数
16
シリーズ
MULTILOCK 025
材質(ハウジング)
PBT
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
併用可能製品
ハイブリッドコネクタ
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート