TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタハウジング 16極 ピッチ:2.54mm 2列 102387-3
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
80539928
品番
102387-3
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,898円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
長さ(mm)
24.89
幅(mm)
7.23
ピッチ(mm)
2.54
極数
16
シリーズ
AMPMODU MOD IV
材質(ハウジング)
ナイロン
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
併用可能製品
センターライン2列コネクタ
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート