曜日別特売
207443-1 TE Connectivity コネクタハウジング 18極 ピッチ:5mm 6列 207443-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80540217

TE Connectivity コネクタハウジング 18極 ピッチ:5mm 6列 207443-1

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード80540217品番207443-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
長さ(mm)23.8ピッチ(mm)5極数18シリーズMetrimate材質(ハウジング)サーモプラスチック行数6RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品角型グリッドピン及びソケットコネクタ接続方向ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする