175975-2 TE Connectivity コネクタハウジング 20極 2列 175975-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80540594

TE Connectivity コネクタハウジング 20極 2列 175975-2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80540594
品番
175975-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339
長さ(mm)
40
幅(mm)
16.9
極数
20
シリーズ
MULTILOCK 040 II
材質(ハウジング)
PBT
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
併用可能製品
MULTILOCK電線対基板コネクタ
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ライトアングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする