177898-1 TE Connectivity コネクタハウジング 2極 ピッチ:3.96mm 1列 177898-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80541240

TE Connectivity コネクタハウジング 2極 ピッチ:3.96mm 1列 177898-1

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1袋(25個)
注文コード
80541240
品番
177898-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
ピッチ(mm)
3.96
極数
2
シリーズ
Power Double Lock
材質(ハウジング)
ポリアミド
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
併用可能製品
センターラインPower Double Lockコネクタ
接続方向
ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする