TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタハウジング 2極 ピッチ:4.19mm 1列 1-640517-0
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
80541328
品番
1-640517-0
8月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,498円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
長さ(mm)
19.18
幅(mm)
12.95
ピッチ(mm)
4.19
極数
2
シリーズ
Miniature Rectangular II
材質(ハウジング)
ナイロン
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
併用可能製品
センターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタ
接続方向
ストレート