1318747-1 TE Connectivity コネクタハウジング 32極 ピッチ:2.2mm 2列 1318747-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80541660

TE Connectivity コネクタハウジング 32極 ピッチ:2.2mm 2列 1318747-1

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80541660
品番
1318747-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
¥459
長さ(mm)
37.4
幅(mm)
15.8
ピッチ(mm)
2.2
極数
32
シリーズ
MULTILOCK 025
材質(ハウジング)
ポリアミド
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
併用可能製品
電線対電線コネクタ
接続方向
ストレート

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする