TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタハウジング 3極 ピッチ:6.1mm 1列 1-350346-0
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
80542229
品番
1-350346-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
長さ(mm)
26.8
幅(mm)
6.99
ピッチ(mm)
6.1
極数
3
シリーズ
Commercial MATE-N-LOK
材質(ハウジング)
ナイロン
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
併用可能製品
コネクタ
実装タイプ
パネルマウント
接続方向
ストレート