TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタハウジング 4極 オス, 282106-1
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
80542430
品番
282106-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
極数
4
シリーズ
AMP Superseal 1.5
材質(ハウジング)
ナイロンmm
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
実装タイプ
ケーブルマウント