曜日別特売
174929-1 TE Connectivity コネクタハウジング 4極 ピッチ:3.5mm 1列 174929-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80542694

TE Connectivity コネクタハウジング 4極 ピッチ:3.5mm 1列 174929-1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80542694
品番
174929-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179
長さ(mm)
31.4
ピッチ(mm)
3.5
極数
4
シリーズ
MULTILOCK 070
材質(ハウジング)
PBT
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
併用可能製品
MULTILOCK電線対電線コネクタ
接続方向
ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする