172159-1 TE Connectivity コネクタハウジング 4極 ピッチ:4.2mm 2列 172159-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80542895

TE Connectivity コネクタハウジング 4極 ピッチ:4.2mm 2列 172159-1172159-1

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1袋(500個)
注文コード
80542895
品番
172159-1
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は51,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
¥43,980
長さ(mm)
17.8
ピッチ(mm)
4.2
極数
4
シリーズ
Mini-Universal MATE-N-LOK
材質(ハウジング)
ナイロン
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
併用可能製品
電線対基板コネクタ
接続方向
ストレート

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする