TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタハウジング 4極 ピッチ:5.08mm 1列 1-480426-0
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
80542929
品番
1-480426-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
長さ(mm)
25.65
幅(mm)
8.38
ピッチ(mm)
5.08
極数
4
シリーズ
Commercial MATE-N-LOK
材質(ハウジング)
ナイロン
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
併用可能製品
センターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタ
接続方向
ストレート