TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタハウジング 4極 ピッチ:6.35mm 1列 350780-1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
80543035
品番
350780-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
長さ(mm)
27.43
幅(mm)
15.75
ピッチ(mm)
6.35
極数
4
シリーズ
Universal MATE-N-LOK
材質(ハウジング)
ナイロン
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
併用可能製品
6.35 mmセンターライン防滴シールドコネクタ、センターライン防滴 / シールドコネクタ
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート