曜日別特売
350781-1 TE Connectivity コネクタハウジング 6極 2列 350781-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80543315

TE Connectivity コネクタハウジング 6極 2列 350781-1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(1800個)
注文コード
80543315
品番
350781-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
極数
6
シリーズ
Universal MATE-N-LOK
材質(ハウジング)
ナイロン
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
併用可能製品
6.35 mmセンターライン防滴シールドコネクタ
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする