曜日別特売
176275-1 TE Connectivity コネクタハウジング 8極 ピッチ:3.96mm 2列 176275-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80544277

TE Connectivity コネクタハウジング 8極 ピッチ:3.96mm 2列 176275-1

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
80544277
品番
176275-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898
長さ(mm)
16.98
幅(mm)
14.35
ピッチ(mm)
3.96
極数
8
シリーズ
AMP Universal Power
材質(ハウジング)
ナイロン
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
併用可能製品
ユニバーサル電源コネクタ
接続方向
ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする