172506-1 TE Connectivity コネクタハウジング 9極 2列 172506-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80544365

TE Connectivity コネクタハウジング 9極 2列 172506-1172506-1

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
80544365
品番
172506-1
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,398円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298
長さ(mm)
33.6
幅(mm)
17.9
極数
9
シリーズ
Multi-Interlock Mark II
材質(ハウジング)
ナイロン
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
併用可能製品
電線対電線マルチインターロックコネクタ
接続方向
ストレート

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする