350967-1 TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス Miniature Rectangularシリーズ 圧着 350967-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80544995

TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス Miniature Rectangularシリーズ 圧着 350967-1350967-1

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
80544995
品番
350967-1
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,898円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500
シリーズ
Miniature Rectangular
適合電線(mm2)
【最小】0.1
材質(コンタクト)
リン青銅AWG
適合電線サイズ
【最小】26AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
オス
併用可能製品
ミニチュア角型コネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)
4
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-55

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする