TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス Type III+シリーズ 圧着 66099-3
66099-3
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
80545300
品番
66099-3
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,298円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
シリーズ
Type III+
適合電線(mm
2
)
【最小】0.8【最大】1.4
適合電線サイズ
【最小】18AWG【最大】16AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
併用可能製品
CPC, Gシリーズ及びMシリーズコネクタハウジング