8/23より値下げ!現場を応援
66597-2 TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス Type III+シリーズ 圧着 66597-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80545345

TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス Type III+シリーズ 圧着 66597-2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
注文コード
80545345
品番
66597-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)値下げ
7,198
シリーズ
Type III+
適合電線(mm2)
【最小】0.8
材質(コンタクト)
真鍮AWG
適合電線サイズ
【最小】18AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
オス
併用可能製品
CPC / Mシリーズコネクタハウジング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする