TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス アンプモジュールシリーズ 圧着 5-104505-7
5-104505-7
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
80545528
品番
5-104505-7
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,298円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
シリーズ
AMPMODU MTE
適合電線(mm
2
)
【最小】0.1【最大】0.4
適合電線サイズ
【最小】26AWG【最大】22AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
併用可能製品
AMPMODU MTEコネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)
12
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-65