曜日別特売
350218-3 TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス メイテンロックシリーズ 圧着 350218-3 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80546176

TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス メイテンロックシリーズ 圧着 350218-3

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
注文コード
80546176
品番
350218-3
8月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は819円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739
シリーズ
Universal MATE-N-LOK
適合電線(mm2)
【最小】0.5【最大】2
適合電線サイズ
【最小】20AWG【最大】14AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
併用可能製品
ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする