TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス メイテンロックシリーズ 圧着 350547-7
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
80546264
品番
350547-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
シリーズ
Universal MATE-N-LOK
適合電線(mm
2
)
【最小】0.5
適合電線サイズ
【最小】20AWG【最大】14AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
オス
併用可能製品
ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング