曜日別特売
350690-3 TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス メイテンロックシリーズ 圧着 350690-3 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80546368

TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス メイテンロックシリーズ 圧着 350690-3

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード80546368品番350690-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
シリーズUniversal MATE-N-LOK適合電線(mm2)【最小】0.2適合電線サイズ【最小】24AWG【最大】18AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス併用可能製品ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする