60618-4 TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス メイテンロックシリーズ 圧着 60618-4 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80546526

TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス メイテンロックシリーズ 圧着 60618-4

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1袋(1000個)
注文コード
80546526
品番
60618-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
¥46,980
シリーズ
Commercial MATE-N-LOK
適合電線(mm2)
【最小】0.2
材質(コンタクト)
リン青銅AWG
適合電線サイズ
【最小】24AWG
結線方法
圧着
オス・メス
オス
併用可能製品
コマーシャルMATE-N-LOKコネクタハウジング
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする