60620-4 TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス メイテンロックシリーズ 圧着 60620-4 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80546560

TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス メイテンロックシリーズ 圧着 60620-460620-4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
注文コード
80546560
品番
60620-4
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,598円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998
シリーズ
Commercial MATE-N-LOK
適合電線(mm2)
【最小】0.5
適合電線サイズ
【最大】14AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
オス
併用可能製品
コマーシャルMATE-N-LOKコネクタハウジング
表面処理(コンタクト)
錫AWG

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする